Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Fúrószár lépcsős HSS M12-M40 GT62181 - 231319

MásolásMásolás
HAUPA - Fúrószár lépcsős HSS M12-M40 GT62181

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mértékegység - mm

  • Max. furatátmérő - 40.5 mm

  • Kemény fém kivitel - Nem

  • Éltörővel - Nem

  • Max. lemezvastagság - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923153144

Sonepar cikkszám

GT62181

Gyártói cikkszám

231319

Gyártói típuskód

231319

Mértékegység:

mm

Max. furatátmérő:

40.5 mm

Kemény fém kivitel:

Nem

Éltörővel:

Nem

Max. lemezvastagság:

5 mm

Cserélhető központosító hegy:

Nem

Min. furatátmérő:

8.5 mm

Élek száma:

2

Spirálhorony:

Nem

Kombinált lépcsősfúró HSS

Metrikus átmenő- és magfuratokhoz, 6 fúrási átmérő Magfuratokhoz 5 mm lépcsőhosszal, max. 6 mm lemezvastagságig 3 mm lépcsőhossz 6 furatátmérőnél átmenő furatokhoz max. 6 mm lemezvastagságig. Lépcsők átmenő furatoknál: 8,5 - 12,5 - 16,5 - 20,5 - 25,5 - 32,5 - 40,5 mm
Lépcsők magfuratoknál: 10,5 (M12) - 14,5 (M16) - 18,5 (M20) - 23,5 (M25) - 30,5 (M32) – 38,5 mm (M40)