HAUPA - Fúrószár lépcsős HSS PG 7-29 SN058036 - 231320
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mértékegység - mm
Max. furatátmérő - 29 mm
Kemény fém kivitel - Igen
Éltörővel - Nem
Max. lemezvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923031510
Sonepar cikkszám
SN058036
Gyártói cikkszám
231320
Gyártói típuskód
231320
Mértékegység:
mm
Max. furatátmérő:
29 mm
Kemény fém kivitel:
Igen
Éltörővel:
Nem
Max. lemezvastagság:
5 mm
Cserélhető központosító hegy:
Nem
Min. furatátmérő:
7 mm
Élek száma:
2
Spirálhorony:
Nem
Speciális kivitel elektromos munkákhoz, max. 4 mm lemezvastagságig, PG átmenő furatokhoz, Art.-Nr.: 231320, PG: 7 - 9 - 11 - 13,5 - 16 - 21 - 29, O: 7 - 33 - 40; Art.-Nr.: 231322, PG: 7 - 9 - 11 - 13,5 - 16 - 21, O: 7 - 30