HAUPA - Gázforrasztó szett 'SolderingKit', 12 részes SN130150
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítmény - 10-60 W
Felfűtési idő - 20 s
Üzemhossz egy gáztöltéssel - 60 min
Súly - 670 g
Max. hőmérséklet - 1200 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923591571
Sonepar cikkszám
SN130150
Gyártói cikkszám
262098
Gyártói típuskód
262098
Névleges teljesítmény:
10-60 W
Felfűtési idő:
20 s
Üzemhossz egy gáztöltéssel:
60 min
Súly:
670 g
Max. hőmérséklet:
1200 °C
Gyújtás:
piezo
Forrasztócsúcs formája:
szett
Forrasztócsúcs típusa:
tartós forrasztócsúcs
Gázforrasztó szett 'SolderingKit', 12 részes