HAUPA - Gipszkeverő tál gumi 125mm,90mm mély SN121990 - 150006
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - gumi
Átmérő - 125 mm
Mélység - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923010256
Sonepar cikkszám
SN121990
Gyártói cikkszám
150006
Gyártói típuskód
150006
Anyag:
gumi
Átmérő:
125 mm
Mélység:
90 mm
Gipszkeverő tál gumi 125mm,90mm mély