Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Hajtókar racsnis 1/4'' 140mm hossz megfordítható SN121905 - 110674/K

MásolásMásolás
HAUPA - Hajtókar racsnis 1/4'' 140mm hossz megfordítható SN121905

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Átdugható kivitelezés - Nem

  • Kardáncsukló - Nem

  • Szigetelt - Nem

  • Dugókulcs betéthez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923054427

Sonepar cikkszám

SN121905

Gyártói cikkszám

110674/K

Gyártói típuskód

110674/K

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Átdugható kivitelezés:

Nem

Kardáncsukló:

Nem

Szigetelt:

Nem

Dugókulcs betéthez alkalmas:

Igen

Átkapcsolható:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Hajtókar racsnis 1/4'' 140mm hossz megfordítható