HAUPA - Hallásvédő füldugó zöld SNR:30db GT61658 - 120115
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kúpalakú/kúpos
Csillapítás - 38 dB
Zsinórral - Igen
Párok száma - 1
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923181710
Sonepar cikkszám
GT61658
Gyártói cikkszám
120115
Gyártói típuskód
120115
Kivitel:
kúpalakú/kúpos
Csillapítás:
38 dB
Zsinórral:
Igen
Párok száma:
1
Szín:
kék
Újra felhasználható:
Igen
Hallásvédő füldugóUniverzális méretű, anyaga automatikusan minden füljárathoz illeszkedik, egyszerűen kezelhető, többször használható SNR: 30 dB