HAUPA - HAUPA cserélhető pengerendszer 'Vario“ egyenes hornyú 5,5 GT66471 - 102020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pengeszélesség - 5.5 mm
Kivitel - egyenes
Penge élvastagság - 1 mm
Teljes hossz - 85 mm
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923492632
Sonepar cikkszám
GT66471
Gyártói cikkszám
102020
Gyártói típuskód
102020
Pengeszélesség:
5.5 mm
Kivitel:
egyenes
Penge élvastagság:
1 mm
Teljes hossz:
85 mm
Szigetelt:
Igen
Pengehossz:
85 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Méret:
egyéb
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb
Antimágneses:
Nem
Szorítóberendezés:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Cserélhető penge „Vario“ – egyenes hornyúSzigetel cserélhető penge molibdén-vanádium acélból, edzett, besugárzott, darabonként bevizsgált, hatszög befogással