HAUPA - HAUPA cserélhető pengerendszer 'Vario“egyenes hornyú 3,5 GT70735 - 102017
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pengeszélesség - 3.5 mm
Kivitel - egyenes
Penge élvastagság - 0.6 mm
Teljes hossz - 85 mm
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923498511
Sonepar cikkszám
GT70735
Gyártói cikkszám
102017
Gyártói típuskód
102017
Pengeszélesség:
3.5 mm
Kivitel:
egyenes
Penge élvastagság:
0.6 mm
Teljes hossz:
85 mm
Szigetelt:
Igen
Pengehossz:
85 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Méret:
egyéb
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb
Antimágneses:
Nem
Szorítóberendezés:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Cserélhető penge „Vario“ – egyenes hornyú