Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - HAUPA cserélhető pengerendszer 'Vario“ Pozidriv GT69542 - 102000/PZ-1

MásolásMásolás
HAUPA - HAUPA cserélhető pengerendszer 'Vario“ Pozidriv GT69542

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerszámok száma - 8

  • PH csillagcsavarhúzók száma - 0

  • PZ csillagcsavarhúzók száma - 3

  • Csavarhúzók száma - 3

  • Csomagolás - táska

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4011923484040

Sonepar cikkszám

GT69542

Gyártói cikkszám

102000/PZ-1

Gyártói típuskód

102000/PZ-1

Szerszámok száma:

8

PH csillagcsavarhúzók száma:

0

PZ csillagcsavarhúzók száma:

3

Csavarhúzók száma:

3

Csomagolás:

táska

Villanyszerelő készlet:

Igen

Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:

Igen

Dugós csavarbetétek száma:

2

HAUPA cserélhető pengerendszer „Vario“ 1000 V

strapabíró nylontáska övbújtatóval, Tartalma: 2k cserélhető markolat, forgatható kupak, cserélhető penge – egyenes hornyú 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / PZ1 / PZ2 / PZ/FL 2, kapcsolószekrény kulcs – négyszög 1, kettős szakállú

További fontos jellemzők: • magas biztonsági szint • cserélhető kupak az elektronikai területekhez • kapcsolószekrény kulcs rendszerbe integrálva • helytakarékos • könnyű súly • kedvező ár és – teljesítmény arány • minden fontos szabványnak megfelel