Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - HAUPA Gyorstöltő Li-Ion 18 V SN147760 - 215527

MásolásMásolás
HAUPA - HAUPA Gyorstöltő Li-Ion 18 V SN147760

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 110-240 V

  • Gyorstöltő-készülék - Nem

  • Töltőfeszültség - 18-18 V

  • Frekvencia-tápfeszültség - 50 Hz

  • Kisülési funkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923608842

Sonepar cikkszám

SN147760

Gyártói cikkszám

215527

Gyártói típuskód

215527

Névleges feszültség:

110-240 V

Gyorstöltő-készülék:

Nem

Töltőfeszültség:

18-18 V

Frekvencia-tápfeszültség:

50 Hz

Kisülési funkcióval:

Nem

HAUPA Gyorstöltő Li-Ion 18 V