HAUPA - Hengeres saru kék szigetelt 1.5-2.5 / 5 mm SN098032 - 260448
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - csatlakozó dugó
Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2
Szigetelés színe - kék
Csatlakozóméretek - kerek 5 mm
Szigetelés - részlegesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098032
Gyártói cikkszám
260448
Gyártói típuskód
260448
Kivitel:
csatlakozó dugó
Névleges keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Szigetelés színe:
kék
Csatlakozóméretek:
kerek 5 mm
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Anyag:
réz
Szigetelés anyaga:
PVC
Hengeres saru kék szigetelt 1.5-2.5 / 5 mm