Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Hidraulikus lyukasztó betét M16 GT67086 - 217610

MásolásMásolás
HAUPA - Hidraulikus lyukasztó betét M16 GT67086

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lyuk formája - körszelvény

  • Nyílásátmérő - ISO 16

  • Nyílás átmérője - 16.5 mm

  • Feldolgozandó nyersanyag - egyéb

  • Kivitel - matrica és pecsét

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923546939

Sonepar cikkszám

GT67086

Gyártói cikkszám

217610

Gyártói típuskód

217610

Lyuk formája:

körszelvény

Nyílásátmérő:

ISO 16

Nyílás átmérője:

16.5 mm

Feldolgozandó nyersanyag:

egyéb

Kivitel:

matrica és pecsét

Lyukasztó betétek, metrikus• ST37, 3 mm • VA 2 mm