HAUPA - Hidraulikus présbetét 150mm2 GT71764 - 216096
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - kábelsaruk és összekötők
Keresztmetszet - 150-150 mm2
AWG-tartomány - 0-0
Présforma - körpréselés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923133214
Sonepar cikkszám
GT71764
Gyártói cikkszám
216096
Gyártói típuskód
216096
Alkalmazás:
kábelsaruk és összekötők
Keresztmetszet:
150-150 mm2
AWG-tartomány:
0-0
Présforma:
körpréselés
PrésbetétekKörösítők, szektor vezetékekhez