HAUPA - Hidraulikus présszerszám akkumlátoros Cu 10-300 GT71503 - 216503
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - különböző alkalmazások
Présforma - univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet - 10-400 mm2
Hosszúság - 300 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923467562
Sonepar cikkszám
GT71503
Gyártói cikkszám
216503
Gyártói típuskód
216503
Alkalmas:
különböző alkalmazások
Présforma:
univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet:
10-400 mm2
Hosszúság:
300 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Kivitelezés / üzemeltetés:
akku-hidraulikus
Betétek cserélhetők:
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Nem
Ciklusidő:
0-0 s
Nyomóerő:
120-120 kN
Akkuhidraulikus présszerszám „AH-12“2 fokozatú hidraulikus szerszám cserélhető présbetétekkel használható, a présfej 180°-ban forgatható, lenyitható, gyorsnyitási lehetőséggel, a préselés befejezése után manuális visszafutással. Présszerszám süllyesztett nútú préselésekhez „DeepIndent“. A készlet tartalma: 1 présszerszám, 1 töltőkészülék, 1 akku, 1 hordszíj, műanyag kofferben, betétek nélkül. • Préserő kN: 120 • Üzemi nyomás / bar: 700 • Nyitás / Löket: 20 mm • Préselési szélesség: széles • Préselési tartomány kábelsaruknál: standard Cu 10-400 • DIN Cu 10-300 • DIN Al 16-240 • Préselési tartomány összekötőknél: standard Cu 10-400 • DIN Cu 10-300 • DIN Al 16-240 • Préselési idő akkus szerszámnál / Sec.: 6 - 13 • Akkumulátor töltési ideje / Min.: 60 • Akku- típus: Li-Ion, 18 V, 3 Ah • Kettős dugattyús tápegység • Prés súlya / kg: 7 • Készlet súlya / kg: 12 A szenzor LED különböző színeivel jelzi, hogy a préselés sikeresen befejeződött-e vagy milyen hiba merült fel a préselés során: zöld fény: a préselés szabályosan lefolyt, a motor leállt. narancsszínű fény: az akku feszültség nem megfelelő piros fény: a préselési folyamat idő előtt megszakadt A szerszám rendelkezik két fehér fényű LED –del is a munkaterület megvilágítása érdekében.Préserő: 120 kN Préstartomány: DIN kábelsaruk 300 mm2 Standard réz 400 mm2 Aluminium 240 mm2 Préselési ciklus: 6 – 12 sec. Akku töltési ideje: 20 min Akku feszültség: 14,4 V Akku kapacitás: 3,0 Ah Üzemi nyomás: 700 bar Méretek: 300 x 300 x 78mm Prés súlya: 7,0 kg Készlet súlya: 12,0 kg