HAUPA - Hidraulikus présszerszám akkumlátoros Cu 6-300 GT70387 - 216800
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - különböző alkalmazások
Présforma - univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet - 6-300 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - akku-hidraulikus
Betétek cserélhetők - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923488697
Sonepar cikkszám
GT70387
Gyártói cikkszám
216800
Gyártói típuskód
216800
Alkalmas:
különböző alkalmazások
Présforma:
univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet:
6-300 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
akku-hidraulikus
Betétek cserélhetők:
Igen
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Automata visszamenet:
Nem
Akkuhidraulikus présszerszám „AO-6“2 fokozatú hidraulikus szerszám cserélhető présbetétekkel használható, a présfej 180°-ban forgatható, lenyitható, gyorsnyitási lehetőséggel, a préselés befejezése után manuális visszafutással. A készlet tartalma: 1 présszerszám, 1 töltőkészülék, 1 akku, 1 hordszíj, műanyag kofferben, betétek nélkül. • Préserő kN: 60 • Üzemi nyomás / bar: 700 • Fej lenyitható • Nyitás / Löket: 17 mm • Préselési szélesség: szűk • Préselési tartomány kábelsaruknál: standard Cu 6-300 • DIN Cu 6-300 / DIN Al 16-240 • Préselési tartomány összekötőknél: standard Cu 6-300 • DIN Cu 6-300 / DIN Al 16-240 • Préselési idő akkus szerszámnál / Sec.: 4 • Akkumulátor töltési ideje / Min.: 60 • Akku- típus: Li-Ion 18 V, 3 Ah • Kettős dugattyús tápegység • Prés súlya / kg: 4,5 • Készlet súlya / kg: 9,5 A szenzor LED különböző színeivel jelzi, hogy a préselés sikeresen befejeződött-e vagy milyen hiba merült fel a préselés során: zöld fény: a préselés szabályosan lefolyt, a motor leállt. narancsszínű fény: az akku feszültség nem megfelelő piros fény: a préselési folyamat idő előtt megszakadt A szerszám rendelkezik két fehér fényű LED –del is a munkaterület megvilágítása érdekében.Préserő: 60 kN Préstartomány: DIN kábelsaruk: 300 mm2 Standard réz: 300 mm2, Al: 240 mm2 F-Type: 300 mm2 DIN 46234: 120 mm2 Préselési ciklus: 6 sec./DIN 150mm2 Akku töltési ideje: 60 min. Akku feszültség: 14,4 V Akku kapacitás: 3,0 Ah