HAUPA - Hidraulikus présszerszám akkumlátoros Cu 6-300 SN052701 - 216801-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - különböző alkalmazások
Présforma - univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet - 6-300 mm2
Hosszúság - 300 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923519285
Sonepar cikkszám
SN052701
Gyártói cikkszám
216801-1
Gyártói típuskód
216801-1
Alkalmas:
különböző alkalmazások
Présforma:
univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet:
6-300 mm2
Hosszúság:
300 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Kivitelezés / üzemeltetés:
akku-hidraulikus
Betétek cserélhetők:
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Nem
Ciklusidő:
0-0 s
Nyomóerő:
60-60 kN
Akkuhidraulikus présszerszám „SO-6“Hidraulika cserélhető présbetétekhez, présfej 180° -ban forgatható, a fej felhajtható, manuális visszafutás a préselés befejezése után. A készlet tartalma: 1 présszerszám, 1 töltőkészülék, 1 akku, 1 hordfül, „SysCon M“ 220372 egymásra rakható dobozban, présbetétek nélkül. • Préserő kN: 60 kN • Üzemi nyomás /bar: 700 • Felhajtható fej: igen • Nyitás / lökethossz: 17 mm • Préselési szélesség: keskeny • Préselési tartomány kábelsaruknál: standard Cu 6-300 • DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-240 • Préselési tartomány összekötőknél: standard Cu 6-300 • DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-240 • Préselés időtartama akkumulátoros üzemben (Sec.): kb. 5 • Akku töltési ideje (min.): 30 • Akkumulátor típusa: Li-Ion, 18 V, 1,5 Ah • Súly (kg) akku nélkül: 2,9 • A készlet súlya (kg) akkuval: 7,9