HAUPA - Hidraulikus présszerszám akkumlátoros GT70386 - 216601
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - különböző alkalmazások
Présforma - egyéb
Keresztmetszet - 10-400 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - akku-hidraulikus
Betétek cserélhetők - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923467494
Sonepar cikkszám
GT70386
Gyártói cikkszám
216601
Gyártói típuskód
216601
Alkalmas:
különböző alkalmazások
Présforma:
egyéb
Keresztmetszet:
10-400 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
akku-hidraulikus
Betétek cserélhetők:
Igen
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Automata visszamenet:
Nem
Akkuhidraulikus présszerszám „AC25-12“2 fokozatú hidraulikus szerszám cserélhető présbetétekkel használható, a présfej 180°-ban forgatható, lenyitható, gyorsnyitási lehetőséggel, a préselés befejezése után manuális visszafutással. A készlet tartalma: 1 présszerszám, 1 töltőkészülék, 1 akku, 1 hordszíj, műanyag kofferben, betétek nélkül. • Préserő kN: 120 • Üzemi nyomás / bar: 700 • Nyitás / Löket: 25 mm • Préselési szélesség: széles • Préselési tartomány kábelsaruknál: standard Cu 10-400 • DIN Cu 10-300 • DIN Al 16-240 • Préselési tartomány összekötőknél: standard Cu 10-185 • DIN Cu 10-150 • DIN Al 16-120 • Préselési idő akkus szerszámnál / Sec.: 6 - 12 • Akkumulátor töltési ideje / Min.: 60 • Akku- típus: Li-Ion, 18 V, 3 Ah • Kettős dugattyús tápegység • Prés súlya / kg: 7 • Készlet súlya / kg: 12 A szenzor LED különböző színeivel jelzi, hogy a préselés sikeresen befejeződött-e vagy milyen hiba merült fel a préselés során: zöld fény: a préselés szabályosan lefolyt, a motor leállt. narancsszínű fény: az akku feszültség nem megfelelő piros fény: a préselési folyamat idő előtt megszakadt A szerszám rendelkezik két fehér fényű LED –del is a munkaterület megvilágítása érdekében.