HAUPA - Horonyvéső 26x250mm GT64598 - 180076
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vágás szélessége - 26 mm
Hosszúság - 250 mm
Vágás formája - lapos
Kézvédelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923013943
Sonepar cikkszám
GT64598
Gyártói cikkszám
180076
Gyártói típuskód
180076
Vágás szélessége:
26 mm
Hosszúság:
250 mm
Vágás formája:
lapos
Kézvédelemmel:
Nem
HoronyvésőLégedző acél, aranyszínű lakkozás, könnyebb vésési feladatokhoz, különösen széles és lapos él, mely gyors munkavégzést tesz lehetővé és megelőzi a fal kitörését