HAUPA - Ipari tisztítókendő 17x25cm (40db/doboz) GT59781 - 150601
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 170 mm
Szélesség - 250 mm
Dörzsfelülettel - Nem
Anyag - viszkózus
Nedves törlőkendő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923520038
Sonepar cikkszám
GT59781
Gyártói cikkszám
150601
Gyártói típuskód
150601
Hosszúság:
170 mm
Szélesség:
250 mm
Dörzsfelülettel:
Nem
Anyag:
viszkózus
Nedves törlőkendő:
Igen
Szín:
fehér
A HAUPA ipari törlőkendő kiválóan alkalmas kéz valamint szerszámok
és munkafelületek tisztítására. Gyorsan és biztosan eltávolítja a makacs
szennyeződést, úgy, mint zsírt, lakkot, olajat, kátrányt, tintát, szilikont, enyvet
és még sok mást, így ideális segítője szervizeknek, irodáknak, háztartásoknak
vagy akár utazóknak. Ez a praktikus kendő egy oldószermentes
ipari kéztisztító anyaggal (dermatológiailag tesztelt) van átitatva, érzékeny
bőrűeknek is használhatják. A perforáció segítségével könnyű a kendők
kivétele. A praktikus, stabil tároló doboz fedelének köszönhetően megakadályozza a kendők kiszáradását.
Tartalma: 40 db. kendő, egyenként 17 x 25 cm.
Nélkülözhetetlen
minden takarításnál!
Gond nélkül eltávolít:
• zsírt
• lakkot
• olajat
• kátrányt
• tintát
• szilikont
• enyvet
• és sok mást…