HAUPA - Kábelbehúzó készülék 20m PullTec SN010376 - 143500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Alkalmazási terület - szerelőcső
Fejforma - gyűrű
Hosszúság - 20 m
Anyag minősége - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923556235
Sonepar cikkszám
SN010376
Gyártói cikkszám
143500
Gyártói típuskód
143500
Anyag:
műanyag
Alkalmazási terület:
szerelőcső
Fejforma:
gyűrű
Hosszúság:
20 m
Anyag minősége:
egyéb
A behúzó drót szélessége / átmérője:
4 mm
Vágófej 180° -ban forgatható, manuális visszafutás, LED-es akkumulátor kontroll, vörösréz- és alumínium kábelekhez valamint acélpáncél kábelekhez. A készülék két fehérfényű LED -el is rendelkezik a munkakörnyezet megvilágításához.
A cikkszám tartalma:
1 vágófej, 1 gyorstöltő, 1 akku, 1 hordszíj műanyag tokban.
• Préserő kN: 60 kN • Üzemi nyomás: bar: 700
• Vágási szélesség O: 85 • Akku töltési ideje: 60 min.
• Akku típusa: Li-Ion, 18 V, 3 Ah