Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelbehúzó készülék 30m PullTec M5, Ø 5,2 SN126152 - 143506

MásolásMásolás
HAUPA - Kábelbehúzó készülék 30m PullTec M5, Ø 5,2 SN126152

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Hosszúság - 30 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923556266

Sonepar cikkszám

SN126152

Gyártói cikkszám

143506

Gyártói típuskód

143506

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Hosszúság:

30 m

Kábelbehúzó készülék 30m PullTec M5, Ø 5,2