HAUPA - Kábelbehúzó készülék 30m PullTec SN015763 - 143502
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Alkalmazási terület - egyéb
Fejforma - gyűrű
Hosszúság - 30 m
Forma - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923556242
Sonepar cikkszám
SN015763
Gyártói cikkszám
143502
Gyártói típuskód
143502
Anyag:
műanyag
Alkalmazási terület:
egyéb
Fejforma:
gyűrű
Hosszúság:
30 m
Forma:
körszelvény
Anyag minősége:
egyéb
A behúzó drót szélessége / átmérője:
4 mm
Behúzódrót anyagvastagsága:
4 mm
Csatlakozómenet:
Igen
Sodrott:
Nem
Dob-/gyűrűátmérő:
5 mm
Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Kábelbehúzó készülék 30m PullTec