Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelbehúzó készülék 40m SIX SN113767 - 143100

MásolásMásolás
HAUPA - Kábelbehúzó készülék 40m SIX SN113767

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Hosszúság - 40 m

  • Anyag minősége - GFK

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923438623

Sonepar cikkszám

SN113767

Gyártói cikkszám

143100

Gyártói típuskód

143100

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Hosszúság:

40 m

Anyag minősége:

GFK

Kábelbehúzó készülék 40m SIX