Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelcsupaszító átm.: 4-15 mm SN005671 - 200050

MásolásMásolás
HAUPA - Kábelcsupaszító átm.: 4-15 mm SN005671

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 4-15 mm

  • Állítható horonymélység - Nem

  • Hosszvágás - Igen

  • Körvágás - Igen

  • Cserélhető kés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923065034

Sonepar cikkszám

SN005671

Gyártói cikkszám

200050

Gyártói típuskód

200050

Csupaszítási tartomány átmérője:

4-15 mm

Állítható horonymélység:

Nem

Hosszvágás:

Igen

Körvágás:

Igen

Cserélhető kés:

Nem

Csupaszítási tartomány keresztmetszete:

4-15 mm2

Spirálbevágás:

Nem

Kábelcsupaszító „Allrounder“Kábelcsupaszító kör keresztmetszetű kábelekhez O 4 - 15 mm és lapos kábelekhez 15 mm szélességig, kábelcsupaszításhoz egy eres vezetékekhez 1,5 és 2,5 mm2, hosszanti vágáshoz is.