HAUPA - Kábelcsupaszító fogó 0,2-6mm automatikus GT58890 - 210696
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csupaszítási tartomány átmérője - 0.4547-2.5883 mm
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923182687
Sonepar cikkszám
GT58890
Gyártói cikkszám
210696
Gyártói típuskód
210696
Csupaszítási tartomány átmérője:
0.4547-2.5883 mm
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Igen
Csupaszítási tartomány keresztmetszete:
0.2-6 mm2
Spirálbevágás:
Nem
Automatikus kábelcsupaszító fogó• Egy-, több-, vagy finom erű vezetékekhez 0,2 - 6,0 mm2 • Ergonómikus tervezésű, automatikus kábelcsupaszító fogó • lágyműanyag terület a markolatban csúszásmentes fogást és fáradságmentes munkavégzést • A csupaszító kések automatikusan illeszkednek a vezeték keresztmetszetéhez • Nem szükséges a kábelkeresztmetszet beállítása • Optimálisan pozícionált oldalt csípő max. 2,5 mm2 • Állítható hosszütköző 6 - 18 mm azonos csupaszítási szériamunkákhoz • Cserélhető pengék • TÜV / GS által bevizsgált