HAUPA - Kábelcsupaszító fogó 0,5-4mm2 GT64596 - 210683
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csupaszítási tartomány keresztmetszete - 0.5-4 mm2
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Igen
Spirálbevágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923022266
Sonepar cikkszám
GT64596
Gyártói cikkszám
210683
Gyártói típuskód
210683
Csupaszítási tartomány keresztmetszete:
0.5-4 mm2
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Szuper csupaszító fogó• Automatikus keresztmetszet beállítás • Használható tartomány 0,5 - 4 mm2 • Beépített oldalt csípővel max. 2,5 mm2