Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelhúzó készülék 20m átm: 5,2mm SN086038 - 143504

MásolásMásolás
HAUPA - Kábelhúzó készülék 20m  átm: 5,2mm SN086038

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Hosszúság - 20 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086038

Gyártói cikkszám

143504

Gyártói típuskód

143504

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Hosszúság:

20 m

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó / berudaló ; Kábelhúzó készülék 20m átm: 5,2mm