Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelsaru Al/Cu 150mm2 12 furat tömített SN082569 - 293326

MásolásMásolás
HAUPA - Kábelsaru Al/Cu 150mm2 12 furat tömített SN082569

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Keresztmetszet forma - kerek / szektor formájú

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Anyag - alumínium / réz

  • Al/St-huzalhoz alkalmas - Nem

  • Hosszában tömített - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923133535

Sonepar cikkszám

SN082569

Gyártói cikkszám

293326

Gyártói típuskód

293326

Keresztmetszet forma:

kerek / szektor formájú

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Anyag:

alumínium / réz

Al/St-huzalhoz alkalmas:

Nem

Hosszában tömített:

Igen

DIN szerint:

Igen

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Elektronikus villogó 24V - 4AZ003787071