HAUPA - Kábelsaru alu 240mm2 10 furat SN151229 - 294564
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Keresztmetszet forma - körszelvény
Keskeny peremes kivitel - Nem
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 240-240 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923615987
Sonepar cikkszám
SN151229
Gyártói cikkszám
294564
Gyártói típuskód
294564
Keresztmetszet forma:
körszelvény
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:
240-240 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Anyag:
alumínium
Hosszában tömített:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
1
DIN szerint:
Nem
Kábelsaru alu 240mm2 10 furat