HAUPA - Kábelsaru alu 240mm2 14 furat SN151232 - 294568
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 240-240 mm2
Keresztmetszet forma - körszelvény
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 14
Anyag - alumínium
Keskeny peremes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923616007
Sonepar cikkszám
SN151232
Gyártói cikkszám
294568
Gyártói típuskód
294568
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:
240-240 mm2
Keresztmetszet forma:
körszelvény
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
14
Anyag:
alumínium
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Hosszában tömített:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
1
DIN szerint:
Nem
Kábelsaru alu 240mm2 14 furat