Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelvágó D=0-10mm th=200mm SN149808 - 201087

MásolásMásolás
HAUPA - Kábelvágó D=0-10mm th=200mm SN149808

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 12 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 35 mm2

  • Teljes hossz - 200 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923491642

Sonepar cikkszám

SN149808

Gyártói cikkszám

201087

Gyártói típuskód

201087

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

12 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

35 mm2

Teljes hossz:

200 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Igen

Masszív vezetékhez alkalmas:

Nem

Alkalmas acéldróttal való átfonásra:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Nem

Fogantyú kivitel:

1-komponensek

Kábelvágó D=0-10mm th=200mm