HAUPA - Kábelvágó GT61901 - 201086
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 8 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 16 mm2
Teljes hossz - 180 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923167387
Sonepar cikkszám
GT61901
Gyártói cikkszám
201086
Gyártói típuskód
201086
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus egykezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
8 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet:
16 mm2
Teljes hossz:
180 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Többhuzalos vezetékhez alkalmas:
Igen
Masszív vezetékhez alkalmas:
Nem
Alkalmas acéldróttal való átfonásra:
Nem
Vágópofák cserélhetők:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Igen
Ütközésvédelemmel:
Nem
Fogantyú kivitel:
1-komponensek
• Kábelvágó Cu- / Al- kábelekhez finom erezésű és többeres • Króm vanádium acélból, felhúzott markolati borítás • Kábelcsupaszító funkció a fej felső tartományában • Kábelkés funkció 180 fokos nyitási képességének köszönhetően • Tömör vezetékekhez nem ajánlott • Adat-, telefon- és vezérlőkábelek max. O 8 mm • Cu egyerű max. 16 mm2 • Cu finom erezésű max. 16 mm2 • Cu többerű max. 16 mm2 • Al egyerű max. 16 mm2 • Al többerű max. O 8 mm = 16 mm2