HAUPA - Kábelvágó kés műa. nyél 60mm penge SN079596 - 200010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Penge formája - egyenes
Penge hossza - 60 mm
Csúszósaruval - Nem
Összehajtható - Igen
Csupaszolóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079596
Gyártói cikkszám
200010
Gyártói típuskód
200010
Penge formája:
egyenes
Penge hossza:
60 mm
Csúszósaruval:
Nem
Összehajtható:
Igen
Csupaszolóval:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó kés ; Kábelvágó kés műa. nyél 60mm penge