Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelvágó max 10mm GT69225 - 200086

MásolásMásolás
HAUPA - Kábelvágó max 10mm GT69225

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 10 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 25 mm2

  • Teljes hossz - 170 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923065263

Sonepar cikkszám

GT69225

Gyártói cikkszám

200086

Gyártói típuskód

200086

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

10 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

25 mm2

Teljes hossz:

170 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Igen

Masszív vezetékhez alkalmas:

Nem

Alkalmas acéldróttal való átfonásra:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Fogantyú kivitel:

1-komponensek

Kábelvágó• Kábelvágó Cu- / Al- kábelekhez finom erezésű és többeres • Acéldróthoz és drótsodronyhoz nem ajánlott • Króm vanádium acélból • Önnyíló csuklórugó • Rendkívüli vágási teljesítmény alacsony erőkifejtési igény mellett • Tömör vezetékekhez nem ajánlott

• Kábelvágó Cu- / Al- kábelekhez finom erezésű és többeres

• Acéldróthoz és drótsodronyhoz nem ajánlott

• Króm vanádium acélból

• Önnyíló csuklórugó

• Rendkívüli vágási teljesítmény alacsony erőkifejtési igény mellett

• Tömör vezetékekhez nem ajánlott