Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelvágó olló 35mm2-ig 18mm GT70114 - 201088

MásolásMásolás
HAUPA - Kábelvágó olló 35mm2-ig 18mm GT70114

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 12 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 35 mm2

  • Többhuzalos vezetékhez alkalmas - Igen

  • Finomszálas vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923167394

Sonepar cikkszám

GT70114

Gyártói cikkszám

201088

Gyártói típuskód

201088

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

12 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

35 mm2

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Masszív vezetékhez alkalmas:

Nem

Alkalmas acéldróttal való átfonásra:

Nem

Teljes hossz:

240 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Igen

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Fogantyú kivitel:

1-komponensek

Ütközésvédelemmel:

Nem

Kábelvágó

• Kábelvágó Cu- / Al- kábelekhez finom erezésű és többeres
• Króm vanádium acélból, felhúzott markolati borítás
• Kábelcsupaszító funkció a fej felső tartományában
• Kábelkés funkció 180 fokos nyitási képességének köszönhetően
• Tömör vezetékekhez nem ajánlott
• Adat-, telefon- és vezérlőkábelek max. O 12 mm
• Cu egyerű max. 16 mm2
• Cu finom erezésű max. 35 mm2
• Cu többerű max. 25 mm2
• Al egyerű max. 25 mm2
• Al többerű max. O 8 mm = 25 mm2