Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelvágó szerszám max. 35mm GT64595 - 200113

MásolásMásolás
HAUPA - Kábelvágó szerszám max. 35mm GT64595

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitelezés / üzemeltetés - racsnis kivitelezés mechanikus

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 35 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 240 mm2

  • Teljes hossz - 250 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923125769

Sonepar cikkszám

GT64595

Gyártói cikkszám

200113

Gyártói típuskód

200113

Kivitelezés / üzemeltetés:

racsnis kivitelezés mechanikus

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

35 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

240 mm2

Teljes hossz:

250 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Igen

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Alkalmas acéldróttal való átfonásra:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Fogantyú kivitel:

1-komponensek

KábelvágóKülönösen könnyen működtethető kábelvágó tűgörgős excenter áttétellel mindennapos használatra 35 mm O-ig. Rendkívül tartós szerszám