Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kalapács 0,85kg műanyag 1000V IEC 60900 SN142114 - 180297

MásolásMásolás
HAUPA - Kalapács 0,85kg műanyag 1000V IEC 60900 SN142114

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - műanyag kalapács

  • Szár anyaga - műanyag

  • Csúcsátmérő/csúcsszélesség - 35 mm

  • Antimágneses - Nem

  • Visszaütésmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923162085

Sonepar cikkszám

SN142114

Gyártói cikkszám

180297

Gyártói típuskód

180297

Kivitel:

műanyag kalapács

Szár anyaga:

műanyag

Csúcsátmérő/csúcsszélesség:

35 mm

Antimágneses:

Nem

Visszaütésmentes:

Igen

Szikramentes kivitel:

Nem

Kalapács 0,85kg műanyag 1000V IEC 60900