Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kalapács 1250g fanyelű GT64600 - 180302

MásolásMásolás
HAUPA - Kalapács  1250g fanyelű GT64600

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - ököl

  • Szár anyaga - fa

  • Fej súlya - 1250 g

  • Antimágneses - Nem

  • Visszaütésmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923015190

Sonepar cikkszám

GT64600

Gyártói cikkszám

180302

Gyártói típuskód

180302

Kivitel:

ököl

Szár anyaga:

fa

Fej súlya:

1250 g

Antimágneses:

Nem

Visszaütésmentes:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Teljes súly:

1250 g

Kézi kalapács DIN 6475polírozott, ívelt, bordázott kőrisfa nyéllel, acél védőhüvellyel