Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kézi fűrész 150 mm GT80285 - 200280

MásolásMásolás
HAUPA - Kézi fűrész 150 mm GT80285

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - fémfűrész

  • Fűrészlap hossza - 150 mm

  • Acélhoz használható - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923066352

Sonepar cikkszám

GT80285

Gyártói cikkszám

200280

Gyártói típuskód

200280

Kivitel:

fémfűrész

Fűrészlap hossza:

150 mm

Acélhoz használható:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

ZsebfűrészErős, nikkelezett keret