HAUPA - Kézi fűrész 150mm fém nyéllel SN079597 - 200284
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fémfűrész
Fűrészlap hossza - 150 mm
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079597
Gyártói cikkszám
200284
Gyártói típuskód
200284
Kivitel:
fémfűrész
Fűrészlap hossza:
150 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kéziszerszámok ; Kézi fűrész ; Kézi fűrész 150mm fém nyéllel