Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kombináltfogó 160mm 1000V- os SN088830 - 211198

MásolásMásolás
HAUPA - Kombináltfogó 160mm 1000V- os SN088830

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 160 mm

  • Elöl álló él - Nem

  • Szigetelt - Igen

  • Fogantyú kivitel - 2-komponens

  • Szikramentes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088830

Gyártói cikkszám

211198

Gyártói típuskód

211198

Hosszúság:

160 mm

Elöl álló él:

Nem

Szigetelt:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Nem

Kéziszerszámok - Kombináltfogó 160mm 1000V- os