Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kombináltfogó 185mm 1000V- os GT61288 - 211200

MásolásMásolás
HAUPA - Kombináltfogó 185mm 1000V- os GT61288

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 180 mm

  • Pofák hossza - 70 mm

  • Fejszélesség - 20 mm

  • Fej - 30 mm

  • Elöl álló él - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4011923073398

Sonepar cikkszám

GT61288

Gyártói cikkszám

211200

Gyártói típuskód

211200

Hosszúság:

180 mm

Pofák hossza:

70 mm

Fejszélesség:

20 mm

Fej:

30 mm

Elöl álló él:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Ütközésvédelemmel:

Nem

Kombináltfogó DIN 5244 VDE

német forma, köszörült, csiszolt élek, C 45, olajedzett, a vágó élek induktív úton után edzve, lágy és kemény huzalokhoz max. 150 kp/mm2 (N 1500), krómozva, felhúzott nyél borítással, karos áttétellel, tökéletesített vágási teljesítmény