HAUPA - Kombináltfogó 205mm 1000V- os GT44587 - 211202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 200 mm
Pofák hossza - 70 mm
Elöl álló él - Nem
Szigetelt - Igen
Fogantyú kivitel - 2-komponens
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923073404
Sonepar cikkszám
GT44587
Gyártói cikkszám
211202
Gyártói típuskód
211202
Hosszúság:
200 mm
Pofák hossza:
70 mm
Elöl álló él:
Nem
Szigetelt:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Fejszélesség:
20 mm
Fej:
40 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ütközésvédelemmel:
Nem
Érintkezők: 1záró + 1váltó