HAUPA - Körkiszúró 82mm, központfúróval SDS-plus SN151720 - 230677/K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bevonat - gyémánt
Központi fúróval - Igen
Központi fúró átmérője - 8 mm
Alkalmas nedves használatra - Nem
Alkalmas ütéssel való használathoz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923136994
Sonepar cikkszám
SN151720
Gyártói cikkszám
230677/K
Gyártói típuskód
230677/K
Bevonat:
gyémánt
Központi fúróval:
Igen
Központi fúró átmérője:
8 mm
Alkalmas nedves használatra:
Nem
Alkalmas ütéssel való használathoz:
Nem
Körkiszúró 82mm, központfúróval SDS-plus