Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kötegelő 100 x 2.5mm fekete Nylon UV-plus GT77239 - 262950

MásolásMásolás
HAUPA - Kötegelő  100 x  2.5mm fekete Nylon UV-plus GT77239

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 2.5 mm

  • Szalaghosszúság - 100 mm

  • Min. szakítószilárdság - 80 N

  • Üzemi hőmérséklet - -40-90 °C

  • Kivitel - belül fogazott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923547691

Sonepar cikkszám

GT77239

Gyártói cikkszám

262950

Gyártói típuskód

262950

Szalagszélesség:

2.5 mm

Szalaghosszúság:

100 mm

Min. szakítószilárdság:

80 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-90 °C

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fekete

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Kábelkötegelők “UVplus”Hosszú ideig ellenáll az öregedésnek, ipari célokra használható, fekete színű, UV álló, anyaga polyamid, 7 év garancia