HAUPA - Kötegelő 142 x 2.5mm natúr Nylon SN165964 - 262504
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 2.5 mm
Szalaghosszúság - 142 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - egyéb
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923098605
Sonepar cikkszám
SN165964
Gyártói cikkszám
262504
Gyártói típuskód
262504
Szalagszélesség:
2.5 mm
Szalaghosszúság:
142 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
egyéb
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
80 N
Szerelési hőmérséklet:
-5-85 °C
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Igen
UL-engedély:
Igen
Kötegelő 142 x 2.5mm natúr Nylon