Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kötegelő 150 x 3.3mm fekete Nylon UV-plus GT77241 - 262954

MásolásMásolás
HAUPA - Kötegelő  150 x  3.3mm fekete Nylon UV-plus GT77241

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 3.3 mm

  • Szalaghosszúság - 150 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - fekete

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923547714

Sonepar cikkszám

GT77241

Gyártói cikkszám

262954

Gyártói típuskód

262954

Szalagszélesség:

3.3 mm

Szalaghosszúság:

150 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

fekete

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

133 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-90 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 150 x 3,3mm fekete Nylon UV-plus