HAUPA - Kötegelő 203 x 3.6mm fekete Nylon UV-álló SN093218 - 262609/1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 3.6 mm
Szalaghosszúság - 203 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - fekete
Szalagvastagság - 0.3 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093218
Gyártói cikkszám
262609/1
Gyártói típuskód
262609/1
Szalagszélesség:
3.6 mm
Szalaghosszúság:
203 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
fekete
Szalagvastagság:
0.3 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
180 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
-5-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Igen
UL-engedély:
Igen