Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kötegelő 250 x 4.8mm fekete Nylon UV-plus GT78904 - 262962

MásolásMásolás
HAUPA - Kötegelő  250 x  4.8mm fekete Nylon UV-plus GT78904

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 250 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - fekete

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923547752

Sonepar cikkszám

GT78904

Gyártói cikkszám

262962

Gyártói típuskód

262962

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

250 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

fekete

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

220 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-90 °C

Szerelési hőmérséklet:

-5-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 250 x 4,8mm fekete Nylon UV-plus