Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kötegelő 280 x 7.6mm fekete Nylon UV-álló GT61828 - 262630

MásolásMásolás
HAUPA - Kötegelő  280 x  7.6mm fekete Nylon UV-álló GT61828

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 7.6 mm

  • Szalaghosszúság - 290 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - fekete

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923099251

Sonepar cikkszám

GT61828

Gyártói cikkszám

262630

Gyártói típuskód

262630

Szalagszélesség:

7.6 mm

Szalaghosszúság:

290 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

fekete

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

540 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-5-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Igen

Kábelkötegelőkidőjárásálló, anyag: Nylon, fekete színű, UV-álló, egyéb adatok mint az 26 25 00 - 46